鋳物ねじなしユニバーサルLB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02684285 品番 NLB063C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質鋳鉄 寸法L(mm)25 寸法H(mm)78 寸法A(mm)165 寸法D(Φmm)72 寸法B(mm)75 寸法T(mm)4 寸法d(Φmm)64.2 仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき 寸法S(Φmm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする