電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋳物ねじなし丸BOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02684301
品番
NM391C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
種類
1方出
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
55
寸法D(Φmm)
50
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
38.6
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
寸法A(Φmm)
114
寸法S(Φmm)
36
寸法P(Φmm)
96