鋳物ねじなし丸BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02684310 品番 NM393C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質鋳鉄 種類3方出 寸法L(mm)25 寸法H(mm)55 寸法D(Φmm)50 寸法T(mm)3 寸法d(Φmm)38.6 仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき 寸法A(Φmm)114 寸法S(Φmm)36 寸法P(Φmm)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする