溶融亜鉛丸形BOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02684486 品番 M161Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質鋳鉄 タイプ厚鋼 HDZ 種類1方出 寸法L(mm)18 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)28 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス 寸法A(Φmm)89 寸法S(Φmm)16 寸法P(Φmm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする