ステンレスねじなし角

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02685771 品番 SNK311S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)0.374 種類1個用直線2方出 寸法L(mm)23 寸法H(mm)50 呼び31 寸法d(Φmm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする