ステンレス角型同一方向二方出

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02686008 品番 SK2512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)0.332 種類1個用同一2方出 寸法L(mm)22 寸法H(mm)50 呼び25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする