電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
角形BOXストレート保護管用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02687040
品番
K221SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
種類
1個用直線2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
35
寸法T(mm)
3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき
寸法S(Φmm)
22