鋳物 角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)28 種類1個用1方出 タイプ厚鋼 注文コード02687277 品番K1611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法D・種類・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄 タイプ厚鋼 種類1個用1方出 寸法L(mm)18 寸法H(mm)40 寸法S(mm)16 寸法D(mm)28 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする