電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋳物 角型 貫通
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
42
種類
1個用直線2方出
タイプ
厚鋼
注文コード
02687381
品番
K281S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・種類・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼
種類
1個用直線2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
寸法S(mm)
29
寸法D(mm)
42
寸法T(mm)
3
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき