鋳物 角型 貫通

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)42 種類2個用直線2方出 タイプ厚鋼 注文コード02687435 品番K282S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法D・種類・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄 タイプ厚鋼 種類2個用直線2方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 寸法S(mm)29 寸法D(mm)42 寸法T(mm)3 仕上本体:溶融亜鉛めっき、ビス:ユニクロめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする