電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の ボックス/カバー
電成興業の ボックス
鋳物ねじなし角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02687451
品番
NK1912S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.37
種類
1個用同一2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
23.6
寸法d(Φmm)
19.6
JIS規格
JIS C 8340
寸法S(Φmm)
16