鋳物ねじなし角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02687487 品番 NK1931S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 質量(kg)0.58 種類3個用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)40 寸法D(Φmm)23.6 寸法d(Φmm)19.6 寸法S(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする