サンエスエンジニアリング
オフィスクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10L)
注文コード
02698329
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。
植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途
ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として
仕様
液体
使用方法
【1】汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)【2】汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。【3】コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。)
液性
弱アルカリ性