81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436

81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436
81062150 炭火もも焼き器 ロゴス 02701436

炭火もも焼き器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701436
品番
81062150
販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
¥4,980

本格的な炭火もも焼きができるユニークな調理アイテム。
アウトドアで気軽におつまみを作れて、みんなで楽しむことができます。
ポップコーンやコーヒー豆、銀杏を煎るなど、アイデア次第で使い方はさまざま。
ハンドルは折りたたみ式なので収納はコンパクトに。

用途
手持ちでラクラク!本格炭火焼き。
仕様
折り畳み式ハンドル
寸法(cm)
(約)15×深さ5.5×全長42
持ち手
(約)20.5cm
主材質
ステンレス
全質量(g)
(約)650
収納時寸法(cm)
(約)縦16×横26×高さ7.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする