86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610

86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610
86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610
86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610
86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610
86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610
86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610
86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610
86001105 ホットサンドパン ロゴス 02701610

ホットサンドパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701610
品番
86001105
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

食パン1枚でホットサンドが作れる、ハーフサイズのホットサンドパン。
スヌーピーの焼印がアクセントに。
好きな具材をはさんで火にかけるだけでホットサンドが完成します。
ちょうどいい食べきりサイズで、女性やお子様にもおすすめ。
ハンドルは着脱できて軽量コンパクトだから、荷物を減らしたいソロキャンプやハイキングなどにも最適。
ガスコンロはもちろん、たき火でも焼けるので、おうちでもアウトドアでも手軽に作れます。
また、上下に分離することができるため、つなぎ目も洗いやすくお手入れも簡単です。

用途
SNOOPYの焼印入り! 楽しく作れるホットサンドメーカー。
仕様
着脱可能ハンドル・コンパクト収納・たき火OK
タイプ
ハーフ
寸法(cm)
(約)全長28×幅12.8×高さ3.5
主材質
アルミ、スチール
全質量(g)
(約)320
デザイン
SNOOPY
内寸(cm)
サンドパン:(約)幅12.5×奥行6.5
収納時寸法(cm)
(約)縦10×横19×高さ4.5
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする