81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707

81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707
81062152 炭火サンマ焼き器 ロゴス 02701707

炭火サンマ焼き器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701707
品番
81062152
販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

サンマを美味しく焼けるユニークなアイテム。皮が焼網にくっつかないから、身崩れや焼網への焦げ付きの心配なく調理することができる。
サンマ以外にもイカやカツオなど、細長い食材ならなんでもOK。
ハンドルを内側に格納できるので、コンパクトに持ち運びが可能。

用途
焼き網へ焦げ付かずきれいにサンマが焼ける!
仕様
コンパクト構造
対応
魚サイズ:(約)長さ33cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)11×3×54
主材質
スチール
全質量(g)
(約)380
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横42.5×高さ3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする