81062248 ホットサンドパン ロゴス 02701829

ホットサンドパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02701829
品番
81062248
販売価格(税込)¥4,290
販売価格(税別)
¥3,900

食パン1枚でホットサンドが作れる、ハーフサイズのホットサンドパン。
好きな具材をはさんで火にかけるだけでホットサンドが完成します。
ちょうどいい食べきりサイズで、女性やお子様にもおすすめ。
ハンドルは着脱できて軽量コンパクトだから、荷物を減らしたいソロキャンプやハイキングなどにも最適。
ガスコンロはもちろん、たき火でも焼けるので、おうちでもアウトドアでも手軽に作れます。
また、上下に分離することができるため、つなぎ目も洗いやすくお手入れも簡単です。

用途
食パン1枚でホットサンドが楽しめる。 ハンドルが取れて持ち運びもらくらく!
仕様
着脱可能ハンドル・コンパクト収納・たき火OK
タイプ
ハーフ
寸法(cm)
(約)全長28×幅12.8×高さ3.5
主材質
アルミ、スチール
全質量(g)
(約)320
内寸(cm)
サンドパン:(約)幅12.5×奥行6.5
収納時寸法(cm)
(約)縦10×横19×高さ4.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする