PG-622 プログレード シャープ細千切り 下村工業 02702231

PG-622 プログレード シャープ細千切り 下村工業 02702231
PG-622 プログレード シャープ細千切り 下村工業 02702231
PG-622 プログレード シャープ細千切り 下村工業 02702231

プログレード シャープ細千切り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702231
品番
PG-622
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

千切りが軽い力でラクに切れる。エッチング加工刃付け。チーズやチョコレートが薄く削れる。手にやさしいハンドル。抗菌仕様。

材質
刃部 ステンレス鋼 樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
77
本体寸法(mm)
90×290×30
食器洗浄機
対応○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする