曜日別特売
PG-612 プログレード スピード細千切容器付 下村工業 02702380

PG-612 プログレード スピード細千切容器付 下村工業 02702380
PG-612 プログレード スピード細千切容器付 下村工業 02702380
PG-612 プログレード スピード細千切容器付 下村工業 02702380

プログレード スピード細千切容器付

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02702380
品番
PG-612
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

容器付きで受け皿なしで使えます容器を斜めにすることで軽い力で細千切りできます。切幅:約1.2mm厚み:約1.2mm

材質
本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 刃:ステンレス鋼 容器:AS樹脂(耐熱温度:100度)、すべり止め/ゴム
質量(g)
158
本体寸法(mm)
97×45×288
食器洗浄機
非対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする