SUN UP
クイックスチールパテ グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02702827
品番
21343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
粘土状の金属補強用エポキシパテ!切って、練るだけ!約15分で金属のように固まり⇒1時間後には完了!
用途
金属部品の穴埋め、補修、成形に。
本体寸法(mm)
100×27×27
本体質量(g)
90
耐熱温度(℃)
-60℃~260℃
危険物の類別
非危険物
硬化時間
15分(完全硬化まで60分)