用途暖房
付属品リモコン
仕様自動オフタイマー:10時間
材質PP
質量(kg)約3.2
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18〜30
タイマーオン・オフ:1〜8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)