CH-T2497GY 節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド スリーアップ 02706466 CH-T2497GY 節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド スリーアップ 02706466 CH-T2497GY 節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド スリーアップ 02706466 CH-T2497GY 節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド スリーアップ 02706466 CH-T2497GY 節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド スリーアップ 02706466

節電/室温センサー付大風量パネルセラミックヒーター スマートスリムヒートワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02706466 品番CH-T2497GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。

用途暖房 付属品リモコン 仕様自動オフタイマー:10時間 材質PP 質量(kg)約3.2 グレー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400 コード長さ(m)電源:1.5 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2 モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード 温度設定範囲(℃)18〜30 タイマーオン・オフ:1〜8時間(1時間単位) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする