フルシンセティックギアオイル GL5 SAE 75W90

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード02728848 品番1414
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

精密な摩耗特性を生み出し、高い耐久性能を発揮するフルシンセティックのギアオイル。
広い粘度範囲により、潤滑の信頼性と摩耗防止性能を最大限に発揮、スムーズなギアシフトと動作環境を実現します。
特に最新のトランスアクスルシステム、且つLSD 無しのアクスルギアに最適です。

用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL L 2105C / 2105D 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL APIGL5 SAE75W90 ベースオイルPAO全合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※車両およびエンジンの製造元の取扱説明書に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする