曜日別特売

オーブンレンジ EVERINO 26L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758748
品番
ES-GY26-BA
参考基準価格(税別)¥84,564販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

レンジとグリルを自動で切り換え、時短で本格料理ができる「芯までレジグリ」
食材を庫内で浮かせて調理する「全方位あたため うきレジ」
冷めてしまったコロッケや天ぷらなどの揚げ物も、揚げたてのようにサクッとおいしく!「揚げ物サクレジ」
下ごしらえした冷凍食品をそのまま一気に調理「凍ったままレジグリ」
市販の冷凍野菜
8を使って浮かせて調理する「凍ったままうきレジ」
9(
9 お料理ノート掲載レシピのみ対応)
よく使うメニューを登録できる「マイメニュー」
1秒ごとに食材の温度を検知《設定温度にあたためOK
10》「瞬速センシング赤外線センサー」搭載
―10℃~90℃まで、設定した温度であたためできる「お好み温度」(自動メニュー5)
奥行45cmのカップボードにもスッキリと置ける「コンパクト設計」
引き出す「メニューボード」

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする