曜日別特売
491-50 調理前掛け KAZEN 02764942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

調理前掛け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード02764942品番491-50
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

長年の実績をもつ定番エプロン

サイズ
LL
寸法(cm)
80×72
仕様
防縮加工
材質
葛城、綿100%
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする