※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KAZEN
調理前掛け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
LL
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02764960
品番
491-50
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長年の実績をもつ定番エプロン
サイズ
M
寸法(cm)
60×60
仕様
防縮加工
材質
葛城、綿100%
色
白