10000039 金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状) WEICON 02770910

 

10000039 金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状) WEICON 02770910
10000039 金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状) WEICON 02770910
10000039 金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状) WEICON 02770910

金属補修材 WEICON F(アルミ粉・パテ状)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02770910
品番
10000039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

アルミニウム等の軽金属向けの補修に適しています。
特に巣穴補修や部品再生に適しています。
ペースト状で垂直面にも塗布可能です。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
アルミニウムその他軽金属部品の補修に。
軽金属鋳物の巣穴(ブローホール)充填
機械部品の亀裂修復
模型・金型・治工具等の製造
トラスコ品番
709-8100
セット内容
樹脂剤:415g、硬化剤:85g、保護手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラ
材質
主成分:エポキシ樹脂、アルミ粉
色
メタリックグレー
タイプ
パテ状補修剤
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
120、-35~+120
可使時間(分)
60(20℃)
硬化時間(時間)
12(20℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.085L
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
※樹脂剤:第二類危険物 金属粉 第2種可燃性固体、第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする