曜日別特売
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927

OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927
OWL-APDJ20DCC15-WH PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属 OWLTECH(オウルテック) 02774927

PD20W C×1 A×1 AC充電器 Type-C to Cケーブル 1.5m付属

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02774927
品番
OWL-APDJ20DCC15-WH
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

スマートフォンなどの充電に最適な充電器
最大PD20W出力に対応した「スマホ充電器」としておすすめのAC充電器です。スマートフォン以外にもタブレットやUSB機器の充電にもおすすめで、2台同時充電が可能です。
窒化ガリウム(GaN)採用で小型化
従来の半導体素材であるシリコンよりも優れた充電効率をもつ、窒化ガリウム(GaN)を採用。高出力化と小型化を両立しながら、充電時の発熱を抑制します。
最大20W出力のUSB Type-Cポート
USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20Wの急速充電が可能です。スマートフォンやタブレットの充電に最適です。
USB PD-PPSに対応
USB PD-PPS(Programmable Power Supply)に対応。USB PDよりもさらに効率的な、発熱や変換ロスを最小限に抑えた充電が可能です。
『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート
『かしこく充電』は接続機器に応じて、本製品から出力する電流を切り替える仕組みです。この仕組みにより、USB Type-Aポートに接続した機器へ過剰な電流を流さず、安全に充電できます。
2台同時にさくさく充電
USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを併用することで、接続機器を2台同時に充電できます。
2ポート同時使用時は合計最大5V/3A(15W)出力となります。
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
プラグ部分を折りたためるので、バッグに入れて出張や旅行などの外出先にも気兼ねなく持ち出すことができます。
USB Type-C to Cケーブル付属
付属のケーブルは1.5mと取り回しやすい長さ。対応機種であればご購入後すぐにPD充電ができます。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
PSE適合製品
日本の法律である「電気用品安全法」で定められた検査を実施したPSE適合製品です。安心・安全にご使用いただけます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

注意
※【海外で使用する場合】
※事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)
※また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。
※日本国外からの保証依頼
※日本国外で使用した際の動作保証
※日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート
※日本語以外の言語でのサポート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする