EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02782450
品番
LHR 16X180X280
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
280
直径(Φmm)
16
刃長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
16
食付長さ(mm)
19