EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
ロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02782556
品番
LHR 25X200X300
参考基準価格(税別)
¥100,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
8枚刃
全長(mm)
300
直径(Φmm)
25
刃長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
25
食付長さ(mm)
25