EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
超硬ハイヘリカルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02868945
品番
CHHR 13.4
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
超微粒子
刃数
3枚刃
全長(mm)
170
直径(Φmm)
13.4
刃長(mm)
29
シャンク径(Φmm)
16
食付長さ(mm)
7