曜日別特売

5556T3L・5558T3L用手動圧着工具

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
02874142
品番
57022-5300【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)アウトレット
¥139,800¥99,980

5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
417-7282
全長(mm)
230
質量(g)
400
適合端子
5556T3シリーズ、5558T3シリーズ
被覆外径(mm)
2.3~3.1
適合電線範囲 AWG(#)
#16
絶縁被覆むき長さ(mm)
2.8~3.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031026
2020-03-11
用途: ケーブル固定
建設業・工事業

ケーブル敷設後のケーブル固定時間を短縮する為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする