EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
超硬ロングシャンクチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02894678
品番
CSCRL 6.98
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
205
直径(Φmm)
6.98
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6
食付長さ(mm)
0.8