EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の チャッキングリーマ
超硬ロングシャンクチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02894766
品番
CSCRL 9.01
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
225
直径(Φmm)
9.01
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
9
食付長さ(mm)
0.8