製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
L
LL
SS
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02922679
品番
RW0023
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。
色
ブラック
サイズ
LL
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
78
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
124
袖丈
長袖