曜日別特売
AS8511 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 02922871

製品画像

AS8511 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 02922871
AS8511 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 02922871

和風シャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色カラシ
サイズL
肩幅(cm)54
内容量1枚注文コード02922871品番AS8511
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。

色
カラシ
サイズ
L
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
35
着丈(cm)
76
仕様
袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
120
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする