アルベ(チトセ)
和風シャツ[兼用]
豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。
タイプ
内袖口ゴム仕様
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。
全8種類を絞り込む
色
カラシ
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
48
50
54
56
58
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922871
AS8511
カラシ
L
54
35
76
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
02923056
AS8511
ネイビー
S
50
33
72
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
02923196
AS8510
ネイビー
LL
48
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02923921
AS8511
カラシ
SS
48
33
70
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
02925147
AS8510
ブラック
3L
50
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02925156
AS8511
カラシ
3L
58
35
78
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
02926048
AS8510
カラシ
3L
50
45
74
¥
7,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
02926109
AS8511
ブラック
LL
56
35
78
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください