AS6208 コックコート アルベ(チトセ) 02923266

製品画像

AS6208 コックコート アルベ(チトセ) 02923266
AS6208 コックコート アルベ(チトセ) 02923266

コックコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード02923266品番AS6208
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

清潔さを保つ抗菌防臭加工の生地を採用

サイズ
L
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
59
バスト(cm)
114
仕様
くるみボタン、左胸ポケット、袖口スリット
色
ブラック
混率(%)
交織ウェザー(ポリエステル75、綿25)
着丈(cm)
77
機能
防菌防臭
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする