製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
¥6,498
LL
¥6,498
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02923282
品番
AS6208
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
清潔さを保つ抗菌防臭加工の生地を採用
サイズ
LL
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
バスト(cm)
118
仕様
くるみボタン、左胸ポケット、袖口スリット
色
ブラック
混率(%)
交織ウェザー(ポリエステル75、綿25)
着丈(cm)
77
機能
防菌防臭
袖丈
長袖