製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
杢グレー
杢グレー
杢ブラウン
杢ブルー
サイズ
3L
3L
L
M
S
SS
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02924560
品番
AS8609
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軽くて通気性があり、張りのある平織素
材。型崩れしにくく快適
色
杢グレー
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
80
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
バスト(cm)
129
袖丈
七分袖