アルベ(チトセ)
コックシャツ
軽くて通気性があり、張りのある平織素
材。型崩れしにくく快適
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
袖丈
七分袖
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
杢グレー
杢ブラウン
杢ブルー
サイズ
選択してください
3L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
43
45.5
47
50
袖丈(cm)
選択してください
41
41.5
42
45
46
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922880
AS8609
杢グレー
S
43
41.5
70
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
02924560
AS8609
杢グレー
3L
50
46
80
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
02924569
AS8609
杢ブラウン
3L
50
46
80
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
02924806
AS8609
杢ブルー
L
47
45
76
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
02925671
AS8609
杢ブルー
M
45.5
42
72
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
02925707
AS8609
杢ブラウン
SS
42
41
70
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください