製品画像
アルベ(チトセ)
コックコート(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
SS
L
LL
SS
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925077
品番
RW0023
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
控えめな品格を漂わせるパイピング使い。
フロントはスナップボタンで着脱も簡単です。
色
ネイビー
サイズ
SS
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
52.5
着丈(cm)
70
仕様
フロントスナップあき、左胸ポケット、両脇スリット、袖口スリット
混率(%)
ライトサテン(ポリエステル65、綿35)
機能
防汚、抗菌防臭、男女兼用
バスト(cm)
102
袖丈
長袖