AS8523 コックシャツ アルベ(チトセ) 02925576

製品画像

AS8523 コックシャツ アルベ(チトセ) 02925576
AS8523 コックシャツ アルベ(チトセ) 02925576

コックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色レッド
サイズLL
内容量1枚注文コード02925576品番AS8523
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

親しみやすいギンガムチェックのコックシャツ

色
レッド
サイズ
LL
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
118
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする