製品画像
アルベ(チトセ)
コックシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
レッド
サイズ
4L
3L
4L
LL
SS
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925646
品番
AS8523
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
親しみやすいギンガムチェックのコックシャツ
色
ブラウン
サイズ
4L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
78
仕様
左胸ポケット、左袖ペン差しポケット
混率(%)
ブロード(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
126
性別
男女兼用