AS8609 コックシャツ アルベ(チトセ) 02925671

製品画像

AS8609 コックシャツ アルベ(チトセ) 02925671
AS8609 コックシャツ アルベ(チトセ) 02925671

コックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色杢ブルー
サイズM
内容量1枚注文コード02925671品番AS8609
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

軽くて通気性があり、張りのある平織素
材。型崩れしにくく快適

色
杢ブルー
サイズ
M
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
72
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)、メッシュ部分:トリコット(ポリエステル100)
機能
高通気
バスト(cm)
111
袖丈
七分袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする