曜日別特売
AS8510 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 02926048

製品画像

AS8510 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 02926048
AS8510 和風シャツ[兼用] アルベ(チトセ) 02926048

和風シャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色カラシ
サイズ3L
肩幅(cm)50
内容量1枚注文コード02926048品番AS8510
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

豊かな立体感が 美しい素材を採用したシンプ ルな和風シャツ。
店舗の雰囲気に合 わ せて選べる、襟元デ ザインが 2タイプ 、5色展開です。
袖口ネット付きで、衛生面にもしっかり配慮しています。

色
カラシ
サイズ
3L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
74
仕様
左胸内ポケット、比翼仕立て、袖口ネット付(内袖口ゴム仕様)、両脇スリット
タイプ
内袖口ゴム仕様
バスト(cm)
122
素材
ブッチャー(ポリエステル100%)、袖口ネット部分:ポリエステル100%
性別
男女兼用
注意
※在庫なくなり次第販売終了となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする