マルガタ 園芸用ショベル トンボ工業 02938088

園芸用ショベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)1040
内容量1本注文コード02938088品番マルガタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な樫材を使用しています。
JIS規格品です。

用途
園芸・狭いスペースの場所などで使用。
品番
SG1
質量(g)
1040
刃先(mm)
165
刃先長(mm)
230
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
815

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする