トンボ工業
園芸用ショベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
1140
1040
1140
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02938456
品番
カクガタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みのショベルです。
柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な樫材を使用しています。
JIS規格品です。
用途
園芸・狭いスペースの場所などで使用。
品番
SK1
質量(g)
1140
刃先(mm)
181
刃先長(mm)
236
材質
刃先:スチール、柄:天然木
全長(mm)
815