17952 ステンレス直尺リバーシブル SUN UP 02959648

17952 ステンレス直尺リバーシブル SUN UP 02959648
17952 ステンレス直尺リバーシブル SUN UP 02959648
17952 ステンレス直尺リバーシブル SUN UP 02959648
17952 ステンレス直尺リバーシブル SUN UP 02959648

ステンレス直尺リバーシブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(300mm)
内容量1個(300mm)注文コード02959648品番17952
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

表の横目盛に加え裏面に縦目盛がついた便利設計
両面に1mm、0.5mm目盛表示が付いて測り方自由自在

用途
長さの測定、採寸、けがき作業に。
本体質量(g)
64
規格寸法(mm)
300
本体サイズ(mm)
L338×W25×H・D1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする