Wiha(ビーハ/ノガ)
イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃先
T25
T25
T15
T10
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02962518
品番
28595R125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。
高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
用途
切削工具交換や治具調整などに。
トルク管理が必要なねじ締めに。
トラスコ品番
727-9186
最大締付トルク(N・m)
8
刃先
T25
材質
クロムバナジウムモリブデン鋼
全長(mm)
110
差込角(mm)
4
適合ドライバー
【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応